Referenties
Stahlwille:03420048
Rubix:10121301
EAN:4018754008094




Technische samenvatting
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/2' '' |
|---|---|
| Diameter | 33,7 mm |
| Lengte | 83 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 51A-1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x83 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/2' '' |
| Diameter | 33,7 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 260 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,78 excl. BTW
/ stuk
€ 39,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen