Referenties
Stahlwille:03830027
Rubix:10126307
EAN:4018754008629



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 1062
Twaalfkant, AS-drive, SW 27 mm, 1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor de verstuivers van de dieselmotor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x83 mm |
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,34 excl. BTW
/ stuk
€ 71,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
