Referenties
Stahlwille:05010041
Rubix:10121358
EAN:4018754008841



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-41
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x56x67 mm |
| Logistiek gewicht | 498 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 55,5 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 510 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,40 excl. BTW
/ stuk
€ 37,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen