Referenties
Bahco:BWSS12P317
Rubix:A0772442
EAN:7314150203451

Productdetails : BAHCO WIELDOPSLEUTEL 1/2 17MM BWSS12P317
Kunststof bescherming op de doppenwand t.b.v. bescherming van de velgen. Kunststof bescherming aan de binnenkant van de doppen t.b.v. bescherming van de wielmoeren en velgen. Plastic protection inside the socket to ensure protection of wheel nuts and rims.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 29,8 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 115 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,66 excl. BTW
/ stuk
€ 23,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
