FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE12 (SET=12ST)

55A - Sets verdiepte ringsleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:55A.JE12
Rubix:10108461
EAN:3148516985682
FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE12 (SET=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE12 (SET=12ST)


Facom biedt met de 55A.JN serie sets metrische verdiepte ringsleutels voor uiteenlopende werkzaamheden in de werkplaats. Het OGV®-twaalfkantprofiel en de hoek van 70° tussen de steel en de sleutelkoppen bevorderen een goed contact met de bevestigingsmiddelen en beperken tegelijkertijd de benodigde ruimte rondom het werkgebied.

Kenmerken:
Deze verdiepte ringsleutels bieden een betere hanteerbaarheid en maken het mogelijk bepaalde obstakels tijdens het vast- en losdraaien te omzeilen. Het OGV®-twaalfkantprofiel maximaliseert het contact tussen de ringkop en de moer of bout, waardoor de bevestigingsmiddelen minder snel slijten. Elke sleutel heeft twee verschillende sleutelwijdtes, één aan elk uiteinde, waardoor er minder gereedschappen nodig zijn. De hoek van 70° tussen de steel en het vlak van de sleutelkoppen vergemakkelijkt de toegang tot vrij toegankelijke werkzones. Dit assortiment omvat zeven referenties met sets van 6 tot 14 stuks, afhankelijk van de samenstelling.

Specificaties:
• Hoek tussen de steel en het vlak van de sleutelkoppen: 70°.
• Beschikbare sleutelmaten: van 6 × 7 mm tot 38 × 42 mm, afhankelijk van de referentie.
• Sleutellengte: 167 tot 455 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de ringkop, grote zijde: 12,20 tot 76,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de ringkop, kleine zijde: 10,70 tot 70,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Kopdikte, grote zijde: 6,20 tot 21,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Kopdikte, kleine zijde: 5,50 tot 20,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Setsamenstelling: 6 tot 14 stuks, afhankelijk van de referentie.
• Verpakking: doos.
• Referentie 55A.JN6: 6 stuks, van 8 tot 19 mm (8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19).
• Referentie 55A.JD8: 8 stuks, van 6 tot 22 mm (6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22).
• Referentie 55A.JE8: 8 stuks, van 6 tot 26 mm (8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 21×23 - 24×26).
• Referentie 55A.JD10: 10 stuks, van 6 tot 32 mm (6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 - 24×27 - 30×32).
• Referentie 55A.JD12A: 12 stuks, van 6 tot 32 mm (6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 - 21×23 - 24×27 - 25×28 - 30×32).
• Referentie 55A.JE12: 12 stuks, van 6 tot 32 mm (6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 21×23 - 24×26 - 26×28 - 27×29 - 30×32).
• Referentie 55A.JE14: 14 stuks, van 6 tot 42 mm (6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 21×23 - 22×24 - 26×28 - 27×29 - 30×32 - 36×41 - 38×42).

Normen:
• DIN 838: Duitse norm die de afmetingen en de kenmerkende hoek van dubbelgebogen ringsleutels vastlegt.
• ISO 1711-1: internationale norm betreffende de afmetingen van ring- en steeksleutels.
• ISO 691: internationale norm voor de terminologie van sleutels en ander aandraaigereedschap.

Sterke punten

• Vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingsmiddelen in vrij toegankelijke werkzones dankzij de hoek van 70° tussen de steel en de sleutelkoppen.
• Beperkt slijtage van de hoeken van moeren en bouten dankzij het twaalfkantprofiel, dat het contact met het bevestigingsmiddel maximaliseert.
• Vermindert het aantal benodigde gereedschappen dankzij de twee verschillende sleutelwijdtes per sleutel.

Toepassingen

De 55A set verdiepte ringsleutels wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen, met name wanneer de ruimte rondom de moer of bout beperkt is. De dubbelgebogen uitvoering is geschikt voor mechanisch onderhoud, industriële montage en autoreparaties, waarbij onderdelen soms diep liggen of door obstakels worden omgeven. Dankzij de verschillende maten, verdeeld over zeven referenties, kan afhankelijk van de behoeften een complete werkplaats, een specifieke werkplek of een individuele gereedschapskist worden uitgerust.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3773 g
Afmeting verpakking (D x B x H)480x110x105 mm
Gewicht verpakking3829 g
Aantal elementen12
Afwerkingsatijn/chroom
€ 208,44 excl. BTW
/ set
€ 252,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen