CUTLINE HSS VERZINKFREZEN 90GR SET 6-DLG - 847141
6 DELIGE SET VERZINKBOREN - HSS - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847141
Rubix:20621918
EAN:3660338085260

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS VERZINKFREZEN 90GR SET 6-DLG - 847141
DIN 335 C
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Bereik | 6,3 to 20,5 mm |
| Hellingshoek | 90 ° |
| Materiaal mantel | hss |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | neen |
| Schacht | cilindrisch ha |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,26 excl. BTW
/ set
€ 124,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden