Groefkogellager FAG 6015-M-C4, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm
60..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6015-M-C4
Rubix:A0692937
Fabrikant:0190940430040
EAN:4064328768505



Productdetails : FAG 6015 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60..-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 799 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,25 excl. BTW
/ stuk
€ 548,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen