Groefkogellager Timken 6016-2RS, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm
6016
Zie technische informatieReferenties
Timken:6016-2RS
Rubix:03329162
Fabrikant:100416863
EAN:0087796292857




Productdetails : TIMKEN 6016-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130,302x130,302x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 906,3 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6016 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,54 excl. BTW
/ stuk
€ 137,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen