Groefkogellager FAG 618/670-MA, Buitendiameter: 820 mm | Breedte: 69 mm | Binnendiameter: 670 mm
618
Zie technische informatieReferenties
FAG:618/670-MA
Rubix:A0692929
Fabrikant:0190971660000
EAN:4026677179340

Productdetails : FAG 618/670 MA KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-MA, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84700 g |
| Binnendiameter | 670 mm |
| Buitendiameter | 820 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.114,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20.708,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen