Groefkogellager Timken 6204-2RS-C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
6204
Zie technische informatieReferenties
Timken:6204-2RS-C3
Rubix:03329212
Fabrikant:100416939
EAN:0087796293137




Productdetails : TIMKEN 6204-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
| Gewicht verpakking | 108 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6204 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 281,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen