Groefkogellager Timken 6207-2RS, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
6207
Zie technische informatieReferenties
Timken:6207-2RS
Rubix:03320655
Fabrikant:100417017
EAN:0087796293250




Productdetails : TIMKEN 6207-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
| Gewicht verpakking | 303,5 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6207 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen