Groefkogellager Timken 6212-ZZ-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
6212
Zie technische informatieReferenties
Timken:6212-ZZ-C3
Rubix:A0009756
Fabrikant:100417159
EAN:0087796293458




Productdetails : TIMKEN 6212-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115,2652x115,2652x31,0896 mm |
| Gewicht verpakking | 784,3 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6212 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 360,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen