Groefkogellager FAG 6309-J20AB-C4, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6309-J20AB-C4
Rubix:A0692830
Fabrikant:0839518570040
EAN:4054364302542




Productdetails : FAG 6309 C4/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 830 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63.. |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 822,26 excl. BTW
/ stuk
€ 994,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen