Referenties
Festo:MHP1-P2-2-PI
Rubix:05094317
Fabrikant:197217
EAN:4052568082079

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP1-P2-2-PI 197217
Aansluitblok MHP1-P2-2-PI met stekkersokkels, voor halfmofventielen MHP1-…PI Max. aantal ventielplaatsen=2, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,15 g |
| Type | verzamelrail |
| Uitvoering | mhp1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,17 excl. BTW
/ stuk
€ 43,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen