FACOM ADAPTER U.301E1

Aansluitstukken voor trekkers U.301 / U.302 op het slaggewicht U.49AM

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.301E1
Rubix:10100144
EAN:3148516967312
FACOM ADAPTER U.301E1

Technische samenvatting

Productdetails : FACOM ADAPTER U.301E1


d [mm]: 25L [mm]: 62L1 [mm]: 22[g]: 300[kg]: 0,300

Sterke punten

• U.301E1 verloopstuk voor trekkers U.301, U.302, U.301-150 en U.302-150.- Inwendige schroefdraad: 1/2" - 20UNF.- Uitwendige schroefdraad: M12 x 1,75.• U.301E2 verloopstuk voor trekkers U.301-200 en U.302-200.- Inwendige schroefdraad: 1/2" - 20UNF.- Uitwendige schroefdraad: M16 x 2,00.• Blokkeert de klauwen in de trekstand.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht232 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65x55x55 mm
Gewicht verpakking232 g
Diepte62 mm
Gebruikvoor het koppelen van trekker/separators u.301 en u.302 aan slaggewicht u.49am (in combinatie met adapter u.301e1).
Diameter12 mm
Typeadapter tip voor separators/trekkers u.301 & u.302 op slaggewicht u.49am (schroefdraad m12 x 1.75).
€ 33,14 excl. BTW
/ stuk
€ 40,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen