Referenties
Facom:U.53S2A
Rubix:10105075
EAN:3148510703893


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
Productdetails : FACOM TREKHULPSTUK U.53S2A
C min. - max. [mm]: 170 - 400d [mm]: 420d1 [mm]: M33L [mm]: 450L1 [mm]: 420L2 [mm]: 60L3 [mm]: 60max. D [mm]: 340Vermogen [kN]: 300Trekstang: U.53R4LATon [t]: 30Spindel: U.53S4-07T [kN]: 300[kg]: 15,500
Sterke punten
• Deze 2 gladde trekstangen zijn mechanisch sterker dan de trekstangen U.53K (qua maten, staalsoort en harding) en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de grote krachten die optreden bij het gebruik van vijzels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3412 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 330x95x70 mm |
| Gewicht verpakking | 3412 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
| Diepte | 235 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor het demonteren/trekken in combinatie met vijzels (vérins/actuators). toepassing voor het opvangen van grote krachten binnen het clipbereik 120-200 mm. |
| Diameter | 20 mm |
| Type | niet-getapte trekstang/potence voor vijzels (u.53s-serie) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,60 excl. BTW
/ stuk
€ 331,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen