Referenties
Bahco:4540-25/K1
Rubix:A0772548
EAN:7314150225279


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 5 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-25 180MM 5D 4540-25/K1
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Aantal klauwen | 5 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
| Diepte | 180 mm |
| Gebruik | te gebruiken als interne of externe trekker. haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. |
| Type | rechte haak (k1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,49 excl. BTW
/ stuk
€ 39,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen