Referenties
Facom:CR.ASH
Rubix:10561881
EAN:3662424039744


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 126 mm |
| Uitwendige capaciteit | 126 mm |
Productdetails : FACOM SLAGGEWICHT MET ZUIGNAP EN VENTURI CR.ASH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4402 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 610x240x95 mm |
| Gewicht verpakking | 4402 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 126 mm |
| Uitwendige capaciteit | 126 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | voor het uittrekken/uitlijnen van deuken op grote oppervlakken, o.a. deurpanelen en lichte bedrijfswagens. vacuüm wordt gegenereerd via een venturi-dyse op perslucht. |
| Diameter | 126 mm |
| Type | glijhamer met zuignap (venturi, perslucht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,24 excl. BTW
/ stuk
€ 250,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen