Referenties
Facom:CR.GPP
Rubix:A0068557
EAN:3662424039720


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 10 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 127 mm |
| Uitwendige capaciteit | 110 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER VOOR UITDEUKEN ZONDER VERF MANUEEL CR.GPP
Sterke punten
•Use by hand
Supplied with a set of 10 bits CR. GP-1
Use recommended with FACOM glue CR. GLUE
Supplied with a set of 10 bits CR. GP-1
Use recommended with FACOM glue CR. GLUE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 257 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x115x90 mm |
| Gewicht verpakking | 257 g |
| Aantal klauwen | 10 |
| Inwendige capaciteit | 127 mm |
| Uitwendige capaciteit | 110 mm |
| Diepte | 83 mm |
| Gebruik | handmatige trekker voor uitdeuken zonder verf (carrosserie-reparatie) en aanbevolen in combinatie met facom-lijm cr.glue. |
| Type | uitdeuken (débosselage) zonder verf – handmatige lijm-punts uitdeuktrekker (cr.gpp). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,62 excl. BTW
/ stuk
€ 125,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen