KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 3-ARMIG 43-11
Universele trekker 3-armig Series 43
Zie technische informatieReferenties
Kukko:43-11
Rubix:10994126
EAN:4021176015526

Productdetails : KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 3-ARMIG 43-11
Smalle trekhaken in verschillende lengtes. Zelfcentrerende haken. Drie-armige trekkers garanderen door de gelijkmatige verdeling van de belasting een bijzonder veilige grip op de los te trekken delen. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er geen ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 2-armige trekker te gebruiken. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat. Speciaal corrosiebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 60 mm |
| Extractievermogen | 1,5 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,40 excl. BTW
/ stuk
€ 77,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen