Referenties
Gedore:1.15/5
Rubix:10050055
Fabrikant:8006780
EAN:4036976104691


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 480 mm |
| Uitwendige capaciteit | 420 mm |
Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG 420X480MM - 1.15/5
Het betrouwbare, extra sterke model voor het verwijderen van poelies, wielen, kogellagers, enz. Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de poten. Speciaal geschikt voor het verwijderen van V-snaarschijven en vliegwielen gemonteerd op langere assen. Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 480 mm |
| Uitwendige capaciteit | 420 mm |
| Diepte | 350 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | uittrekker voor het verwijderen van schijven, wielen en kogellagers. met variabele klemdiepte en automatische aandrukking van de drie klauwen; geschikt voor v-riemschijftrommels en vliegwielen op langere assen. |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,15 excl. BTW
/ stuk
€ 407,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen