GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 250X400MM - 1.06/3-4
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/3-4
Rubix:10050919
Fabrikant:8109080
EAN:4036976103465


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 330 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 250X400MM - 1.06/3-4
Sterke punten
•Sterk gesmeed patroon
Schaal voor uniforme afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Verlengde trekpootjes
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Schaal voor uniforme afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Verlengde trekpootjes
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 330 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,32 excl. BTW
/ stuk
€ 409,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen