Referenties
Gedore:1.30/10
Rubix:10050104
Fabrikant:8014100
EAN:4036976105384




Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 60 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE BINNENTREKKER 60-160MM - 1.30/10
• geschikt voor het trekken van grote kogellagers en lager-buitenringen
• werkwijze: Door het draaien van de moeren gaan de trekklauwen uit elkaar. Het nieuw ontwikkelde spreidsysteem zorgt voor een eenvoudige, traploze en tijdsbesparende instelling op de gewenste diameter. De scherpe kanten van de trekklauwen zetten zich bij het spreiden stevig achter het lager vast
• beide binnentrekkers kunnen worden gebruikt met de glijhamertrekker 1.35/3
• wordt glijhamertrekker 1.35/3 gebruikt, moet de adapter 135/325-I, M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) worden meebesteld.
Binnentrekker 60-160 mm geschikt voor het trekken van grote kogellagers en lager-buitenringen werkwijze: Door het draaien van de moeren gaan de trekklauwen uit elkaar. Het nieuw ontwikkelde spreidsysteem zorgt voor een eenvoudige, traploze en tijdsbesparende instelling op de gewenste diameter. De scherpe kanten van de trekklauwen zetten zich bij het spreiden stevig achter het lager vast beide binnentrekkers kunnen worden gebruikt met de glijhamertrekker 1.35/3 wordt glijhamertrekker 1.35/3 gebruikt, moet de adapter 135/325-I, M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) worden meebesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2312 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 60 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 5 mm |
| Gebruik | geschikt voor het verwijderen van grote kogellagers en lageraußenringen. door het draaien van de moeren worden de trekklauwen gespreid; het spreidsysteem stelt eenvoudig, traploos en tijdbesparend in op de gewenste diameter. de scherpe kanten van de trekklauwen zetten zich bij het spreiden stevig/bündig onder het lager vast. |
| Diameter | 36 mm |
| Type | binnentrekker (interne puller) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,18 excl. BTW
/ stuk
€ 478,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen