GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 580X200MM - 1.07/4A

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.07/4A
Rubix:10051101
Fabrikant:1958003
EAN:4036976121056
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 580X200MM - 1.07/4A

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit640 mm
Uitwendige capaciteit580 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 580X200MM - 1.07/4A


Universele trekker, 3-armig patroon 580x200 mm Net als ons standaardmodel nr. 1.06 is deze trekker ontworpen voor alle takken van industrie, maar in het bijzonder voor de constructie van elektromotoren Hij is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz. Met pennen worden de armen in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf vergrendeld. Uitbreidbaar met hydraulische spindel (zie tabel). Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat er een reductiebus nodig is. Op verzoek is deze trekker ook verkrijgbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit640 mm
Uitwendige capaciteit580 mm
Diepte200 mm
Extractievermogen10 t
Diameter36 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 1.104,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.336,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen