GEDORE BINNENTREKKER 8-12MM - 1.30/1

Interne afzuigkap 1.30/0-9

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.30/1
Rubix:10050092
Fabrikant:8012830
EAN:4036976105261
GEDORE BINNENTREKKER 8-12MM - 1.30/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit8 mm
Uitwendige capaciteit12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BINNENTREKKER 8-12MM - 1.30/1


De Gedore 1.30 binnentrekker is ontworpen voor het verwijderen van kogellagers, ringen, bussen en slijtbussen die met een vaste passing in een behuizing zijn gemonteerd. De trekker is verkrijgbaar in tien maten voor binnendiameters van 5 tot 100 mm en kan worden gecombineerd met een slagtrekker of tegensteun
.
Kenmerken:
De Gedore 1.30 binnentrekker wordt in de boring van het te verwijderen onderdeel geplaatst. De spindel wordt ingedraaid totdat de randen van de trekbekken zich achter het te verwijderen onderdeel vastzetten en de bekken naar buiten worden gedrukt. Het gereedschap is compatibel met een slagtrekker (modellen 1.35/1A, 1.35/2 of 1.35/3, afhankelijk van de maat) en met tegensteunen uit de 1.36-serie.
Specificaties:
• Bereik binnendiameter: 5 tot 100 mm (tien maten van 1.30/0 tot 1.30/9).
• Maat buitendraad: M10 (maten 1.30/0 tot 1.30/5) of M14×1,5 (maten 1.30/6 tot 1.30/9).
• Zeskantmaat: 10 mm (1.30/0 tot 1.30/2), 13 mm (1.30/3 tot 1.30/5), 17 mm (1.30/6 tot 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9).
• Compatibele tegensteunen: 1.36/1 (maten 1.30/0 tot 1.30/6), 1.36/2 (maten 1.30/6 tot 1.30/7), 1.36/3 (maten 1.30/8 tot 1.30/9).
• Compatibele slagtrekkers: 1.35/1A (maten 1.30/0 tot 1.30/3), 1.35/2 (maten 1.30/4 tot 1.30/7), 1.35/3 (maten 1.30/7 tot 1.30/9).
• Gewicht: van 0,1 kg tot 3,1 kg.
Internal extractor 8-12 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Operation: The internal extractor is inserted into the bearing and the spindle screwed in. The sharp turned-out shoulders of the pulling shell jaws will press outwards behind the part to be extracted. The counter-support brace is then added. Both feet must be aligned parallel to the spindle to ensure rigidity. The design can vary from the image Can be used with either sliding hammer or counter-support brace * min. and max. dimension in idle and spread state

Sterke punten

• De scherpe randen van de trekbekken grijpen stevig achter het onderdeel, ook bij vaste passingen, waardoor het risico op wegglijden tijdens het uittrekken wordt beperkt.
• De compatibiliteit met een slagtrekker of tegensteun biedt flexibiliteit afhankelijk van de toegankelijkheid van de werkplek en de beschikbare ruimte rond het onderdeel.
• De serie van tien maten dekt diameters van 5 tot 100 mm.
• Voor elke maat zijn specifieke Gedore-tegensteunen en slagtrekkers beschikbaar, waardoor eenvoudig passende sets kunnen worden samengesteld.

Toepassingen

De Gedore 1.30 binnentrekker wordt voornamelijk gebruikt bij correctief en preventief onderhoud aan mechanische apparatuur. Het gereedschap is geschikt voor het verwijderen van kogellagers, geleidingsringen, bussen, keerringen en slijtbussen die met een vaste passing in blinde of doorgaande boringen zijn gemonteerd.
Dergelijke toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder industrieel onderhoud van werktuigmachines, onderhoud van tandwielkasten en transmissies, reparatie van pompen en hydraulische motoren en spoorweg- en automobielonderhoud aan mechanische precisiecomponenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit8 mm
Uitwendige capaciteit12 mm
Diepte105 mm
Gebruikvoor extrem dicht anliegende kugellager, ringe, büchsen und simmerringe®; den innenauszieher in das lager einführen en die spindel eindrehen. die scharfen ansätze der schalen pressen sich hinter das auszuziehende teil. erst dann gegenstütze aufsetzen. füße parallel zur spindel ausrichten; kan sowohl mit gleithammer oder gegenstütze verwendet werden.
Diameter12 mm
Typebinnentrekker (interne afzuigkap)
Aangepaste tariefcode82055980
€ 54,66 excl. BTW
/ stuk
€ 66,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden