GEDORE HYDRAULISCHE CILINDER 150MM - 1.51/10
Hydraulische cilinder 1.51
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.51/10
Rubix:10050141
Fabrikant:8023440
EAN:4036976105827



Documenten
Productdetails : GEDORE HYDRAULISCHE CILINDER 150MM - 1.51/10
• 3/8" aansluiting
• incl. snelkoppelingsnippel en stofbeschermkap
• eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt
Hydraulische cilinder 150 mm 3/8" aansluiting incl. snelkoppelingsnippel en stofbeschermkap eenvoudige olievulling, kan direct worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5030 g |
| Diepte | 275 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor hydraulische persen/trekkers: ontworpen voor gebruik met eenvoudige olievulling (direct inzetbaar). richtlijn: werk binnen de door de fabrikant opgegeven maximale hefcapaciteit en werkdruk; aansluiting via 3/8' koppeling met bijgeleverde fitting en stofbeschermkap. |
| Diameter | 9,53 mm |
| Type | hydraulische cilinder 1.51/10 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen