Referenties
SKF:TMHP 50/570X
Rubix:03102078
EAN:7316577311467


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 310 mm |
| Uitwendige capaciteit | 506 mm |
Documenten
Productdetails : SKF TMHP 50/570 X 3-ARMIGE TREKKER HYDRAULISCH
De SKF Hydraulically Assisted Heavy Duty Jaw Puller TMHP 50/570X is een krachtige trekker voor het demonteren van grote lagers en componenten. De zelfcentrerende trekker, het unieke pantographsysteem en de hanteringsopties maken de trekker veilig en eenvoudig in gebruik. De combinatie van een spil en een hydraulische cilinder zorgt ervoor dat de trekker snel gemonteerd kan worden. De SKF TMHP 50/570X wordt geleverd zonder hydraulische pomp en maakt het gebruik van eigen apparatuur mogelijk.
Sterke punten
•Hoge trekkrachten kunnen eenvoudig en veilig worden uitgeoefend met de zelfcentrerende trekker
Eenvoudig verstelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantographsysteem biedt uitzonderlijke grip en helpt uitlijningsfouten tijdens gebruik tegen te gaan
Eenvoudige bediening met hijsgreep en oogbout
Eenvoudig verstelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantographsysteem biedt uitzonderlijke grip en helpt uitlijningsfouten tijdens gebruik tegen te gaan
Eenvoudige bediening met hijsgreep en oogbout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 310 mm |
| Uitwendige capaciteit | 506 mm |
| Diepte | 913 mm |
| Extractievermogen | 56 t |
| Diameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.577,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10.378,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen