ROEBUCK UNIVERSELE 2-ARM TREKKER; SPREIDING 15-100 MM 886547
Universele trekker met 2 armen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5094175
Roebuck:886547
Rubix:A0041363
EAN:3660338399787


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 100 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK UNIVERSELE 2-ARM TREKKER; SPREIDING 15-100 MM 886547
Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Universal 2-arm puller spread 15-100mm reach 100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 100 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,70 excl. BTW
/ stuk
€ 79,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden