Referenties
Gedore:1.14/3
Rubix:10050046
Fabrikant:8005460
EAN:4036976104578


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 250X260MM - 1.14/3
Sterke punten
•Getest en bewezen, bijzonder sterke constructie voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers etc.
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de armen
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de armen
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 260 mm |
| Extractievermogen | 8 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van schijven, wielen en (kogel)lagers; met name geschikt voor v-riempoelies en vliegwielen op langere assen. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | uittrekker 2-armig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,11 excl. BTW
/ stuk
€ 204,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen