GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 350X200MM 1.04/3A-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.04/3A-B
Rubix:A0210582
Fabrikant:1981137
EAN:4036976121766


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 420 mm |
| Uitwendige capaciteit | 350 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 350X200MM 1.04/3A-B
Universele trekker, 2-armig patroon, stijve poten met pootrem 350x200 mm Door de buigmomentversterking aan de achterzijde zorgt het energiebesparende ontwerp van de dwarsbalk voor nog sterker en veiliger trekwerk Sterk gesmeed patroon Stijve poten uit één stuk gesmeed De poten klemmen automatisch vast wanneer ze onder spanning staan Pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven Door de poten om te keren, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpoot. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn Spil met vervangbare kogel en punt Spil thermochemisch gehard Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 420 mm |
| Uitwendige capaciteit | 350 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,02 excl. BTW
/ stuk
€ 436,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen