BAHCO TREKKERS 3ARMS 40-220MM 130MM 4542-B
Trekker 3-armig 4542
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4542-B
Rubix:10082522
EAN:7314151082468

Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERS 3ARMS 40-220MM 130MM 4542-B
Trekkers met drie armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4542-A/B voor 4542-A. 4542-B/B voor 4542-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4542-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4542-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).
Sterke punten
•Extractor: three arms
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2850 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 4,6 t |
| Gebruik | speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen (en vergelijkbare onderdelen). |
| Diameter | 220 mm |
| Type | trekker met drie armen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,11 excl. BTW
/ stuk
€ 197,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
