Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-11
Rubix:A0917023
Fabrikant:6502-0022-00-11
EAN:8717981120703

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M6X150L 6502-0022-00-11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-13 pasbouttrekker; schroefstempel voor demontage/trekking van pasbouten (m6 x 150l) |
| Diameter | 6 mm |
| Type | schroefstempel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,65 excl. BTW
/ stuk
€ 38,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen