GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 100X100MM 1.06/11-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/11-B
Rubix:A0210592
Fabrikant:1956337
EAN:4036976120875


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 100 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 100X100MM 1.06/11-B
Sterke punten
•Sterk gesmeed patroon
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 100 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,53 excl. BTW
/ stuk
€ 92,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen