GEDORE TREKKER UNIV. 2ARMIG MET HAAKREM 210X150MM 1.06/2A1-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/2A1-B
Rubix:A0210589
Fabrikant:1956361
EAN:4036976120905


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 210 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2ARMIG MET HAAKREM 210X150MM 1.06/2A1-B
Sterke punten
•Sterk gesmeed patroon
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 210 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,49 excl. BTW
/ stuk
€ 176,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen