Referenties
Bahco:4528K5
Rubix:10082475
EAN:7314151837709

Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 50-500MM 4528K5
Hydraulische trekker met 3 armen - Heavy Duty. Deze trekker bereikt via een hydraulische drukcilinder een trekkracht van 15 t. bij een slag van ca. 12 mm. Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: R1" x 11. 4528K: Set van 3 reserve armen. 4528/B: Reserve klauw. 4533HP/S: Reserve male spindel, hydraulisch.
Sterke punten
•Extractor: 3 arm hydraulic - heavy duty
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6615 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 385 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Gebruik | geschikt voor het aftrekken van o.a. kogellagers, riemschijven en tandwielen; zware uitvoering voor hydraulische 3-arm trekker- (trekkerarmen) toepassing. |
| Type | hydraulische 3-arm trekkerarmen (reserve/armsset) voor bahco trekker 4528 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,61 excl. BTW
/ stuk
€ 266,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
