Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-19
Rubix:A0917031
Fabrikant:6502-0022-00-19
EAN:8717981035199

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M4X150L 6502-0022-00-19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | geschikt voor gebruik met yokota ydp-13 douwel-pin puuller; bedoeld voor het uitslaan/trekken van dowel-pennen (m4) in mallen, gietstukken en persvormen. |
| Diameter | 4 mm |
| Type | schroefstempel voor ydp-13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,49 excl. BTW
/ stuk
€ 61,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen