Referenties
Gedore:1.34/1
Rubix:10050811
Fabrikant:1638556
EAN:4036976112474

Documenten
Productdetails : GEDORE BINNENTREKKER 5-8,5MM - 1.34/1
• te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1
• meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
Binnentrekker 5 - 8,5 mm te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1 meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Inwendige capaciteit | 5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 8,5 mm |
| Gebruik | te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1; meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm) |
| Diameter | 8,5 mm |
| Type | binnentrekker (interne extractor) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,56 excl. BTW
/ stuk
€ 92,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
