KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-30

Universele trekker 2-armig Series 20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Kukko:20-30
Rubix:10280440
EAN:4021176010163
KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-30

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit440 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-30


Standaard trekhaken. Plaatsbesparende twee-armige brug in elke positie parallele trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen. Met glijdende altijd parallelle trekhaken. Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 30 te gebruiken. Mechanische spindels. Draad is voorzien van speciale coating.

Sterke punten

•Standard pulling hook
Parallel pulling hooks in every position, even with full load
Pulling hooks with infinitely variable adjustment on the cross-beam
Can be installed on various pulling hooks and variable reach to jaw extensions
Turning the pulling hooks enables them to be used both internally and externally
Suitable for pulling asymmetric work-pieces

Toepassingen

Automotive, commercial vehicles, industry, drive engineering, removing bearings, gears, discs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit440 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Diepte200 mm
Extractievermogen8,5 t
€ 375,20 excl. BTW
/ stuk
€ 453,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden