Referenties
Facom:U.330
Rubix:10104924
EAN:3148510754000


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 530 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.330
Extractor for high capacity external plug - 30 t
-Versatile: mounting in 2 or 3 claws.
-Comfort: self tightening claw extractor by recoil spring. The extractor holds in position on the bearing even if it is not in tension.
-Safety: Locking of the claws in position on the bearing using a wheel (no risk of the extractor escaping from the bearing).
-the screw is supplied with an extension cord (Ref. U.330-14).
-Adjustable extraction auxiliary: hydraulic cylinder (Ref UWG.330). The use of the actuator requires the screw (Ref UWG.330-H01) and the hydraulic pump (Ref.UWP.10M). Mounting the hydraulic actuator only in 3-prong configuration.
-Versatile: mounting in 2 or 3 claws.
-Comfort: self tightening claw extractor by recoil spring. The extractor holds in position on the bearing even if it is not in tension.
-Safety: Locking of the claws in position on the bearing using a wheel (no risk of the extractor escaping from the bearing).
-the screw is supplied with an extension cord (Ref. U.330-14).
-Adjustable extraction auxiliary: hydraulic cylinder (Ref UWG.330). The use of the actuator requires the screw (Ref UWG.330-H01) and the hydraulic pump (Ref.UWP.10M). Mounting the hydraulic actuator only in 3-prong configuration.
C min. - max. [mm]: 100 - 530L x Br x H [mm]: 300 x 900 x 950max. D [mm]: 5506-kant [mm]: 41Bekken: U.330-08Ton [t]: 30Spindel: U.330-02Schroef [mm]: 41T [kN]: 300[kg]: 32,400
Sterke punten
• Multifunctioneel: montage van 2 of 3 bekken.• Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning.• Veiligheid: de bekken worden met een kartelwieltje op het rollager in de juiste positie gehouden. De trekker kan niet van het rollager losraken.• De spindel wordt geleverd met een verlengstuk: U.330-14.• Verstelbaar hulpstuk: hydraulische vijzel UWG.330. Voor het gebruik van de vijzel zijn de schroef UWG.330-H01 en de hydraulische pomp UWP.10M nodig. De hydraulische vijzel wordt uitsluitend met 3 bekken gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44500 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 970x390x335 mm |
| Gewicht verpakking | 44500 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 530 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Extractievermogen | 30 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.957,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.368,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen