Referenties
Bahco:4574
Rubix:10082559
EAN:7314151799014


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERSET 6D 4574 (SE=6ST)
Trekker- en lagerafscheiderset. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
Application in garages and maintenance workshops
Set includes most used tools
Range covered between 25 and 160 mm diameter, depending on application
Galvanised finish
Application in garages and maintenance workshops
Set includes most used tools
Range covered between 25 and 160 mm diameter, depending on application
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16000 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 105 mm |
| Extractievermogen | 6,6 t |
| Gebruik | voor gebruik in garages en onderhoudswerkplaatsen voor het trekken en scheiden van o.a. katrollen, tandwielen en kogellagers; ook geschikt voor intern en extern trekken door de armen om te keren. |
| Diameter | 160 mm |
| Type | trekkerset (trekker & separator) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 903,38 excl. BTW
/ set
€ 1.093,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen