Referenties
Facom:U.7-3T
Rubix:10105625
Fabrikant:82151
EAN:3662424146954


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 38 mm |
Productdetails : FACOM MONTAGE GEREEDSCHAP U.7-3T
Facom montage gereedschap u.7-3t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 38 mm |
| Diepte | 82 mm |
| Extractievermogen | 2,4 t |
| Gebruik | voor het demonteren en monteren van stuurkogels / axiale kogelgewrichten (kogelgewricht-separator) en voor het vervangen van binnenste trekstangen bij personenauto’s en lichte bedrijfswagens. |
| Diameter | 30 mm |
| Type | axiale kogelgewricht-extracteur / stuurkogel-separator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,20 excl. BTW
/ stuk
€ 334,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen