Referenties
Red Rooster:6503-0022-00-13
Rubix:2599104615
Fabrikant:6503-0022-00-13

Productdetails : PASBOUT YDP-20 M8 X 50L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | ophangbout / reserveonderdeel geleverd bij de yokota ydp-20 dowel pin puller |
| Diameter | 8 mm |
| Type | haakbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,17 excl. BTW
/ stuk
€ 35,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen