Referenties
Facom:U.53S2A07
Rubix:1099108403
EAN:3148517626164


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 120 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM SPINDEL M20X2,5 L=283MM U.53S2A07
Deze 2 niet-getapte balken met mechanische specificaties die U. 53K overtreffen (afmetingen, staal en warmtebehandeling) zijn ontworpen om de hoge belastingen te weerstaan die worden gegenereerd door de kracht van de gebruikte krikken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 120 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 235 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor het uittrekken/loshalen van onderdelen in combinatie met vijzels/jacks en bijbehorende trekbalken (beam pullers), binnen de opgegeven klip-/capaciteitsrange. |
| Diameter | 280 mm |
| Type | beam pullers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,91 excl. BTW
/ stuk
€ 39,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen