Referenties
Facom:285.6
Rubix:10107463
EAN:3148511650400


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 4,5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 5,3 mm |
Productdetails : FACOM TAPEINDTREKKER 285.6
d [mm]: 8 - 11d1 [mm]: 4,5 - 5,3d2 [mm]: 4,5L [mm]: 65Boren: 285.F3[kg]: 0,015
Sterke punten
• Met deze linkse trekkers kunnen tapeinden worden losgedraaid na voorboren met een specifieke conische boor 285.F.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65x6x6 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 4,5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 5,3 mm |
| Diepte | 65 mm |
| Gebruik | voor het uitnemen van een (gebroken) tapeind na voorboren. boor een voorwerk met een conische boor (285.f3/285.f), druk vervolgens de tapeindtrekker in en draai om het tapeind terug te draaien. gebruik bij voorkeur enkel conische boren en stem boor/trekker af op de diameter van het te demonteren tapeind; de 285-serie is bedoeld voor tapeinden met rechtse draad (rechtsomdraaiend). |
| Diameter | 5,3 mm |
| Type | enkelvoudige tapeindtrekker (single pin extractor), rechtsomdraaiend (right-hand thread) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen