SKF TMBS 50 E TREKKERSET

Uittrekker met verstevigde rug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TMBS 50E
Rubix:03100095
EAN:7316572298459
SKF TMBS 50 E TREKKERSET

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit50 mm
Uitwendige capaciteit85 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TMBS 50 E TREKKERSET


De SKF TMBS E uittrekkers met verstevigde rug vergemakkelijken het demonteren van lagers in toepassingen waarbij het gebruik van traditionele klauw-uittrekkers wordt beperkt door gebrek aan ruimte of waarbij de toepassing een lange reikwijdte vereist. TMBS 100E en TMBS 150E lageruittrekkers zijn uitgerust met een hydraulische spil, waarmee moeiteloos een kracht tot 100 kN (11.2 ton US) kan worden uitgeoefend. De TMBS 50E is uitgerust met een mechanische spil voor krachtopwekking.

Sterke punten

•Het speciale ontwerp van de separator maakt het mogelijk de uittrekker eenvoudig tussen het lager en de schouder op de as te plaatsen
Het veerbelaste centrumpunt van de hydraulische spil zorgt voor eenvoudige centrering van de uittrekker, waardoor het risico op asbeschadiging wordt geminimaliseerd
De stevige grip achter de binnenring van het lager vermindert de kracht die nodig is om het lager te demonteren
De hydraulische spil is uitgerust met een veiligheidsventiel, dat het risico op overbelasting van de uittrekker minimaliseert
SKF TMBS 50E is uitgerust met een mechanische spil voor krachtopwekking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit50 mm
Uitwendige capaciteit85 mm
Diepte110 mm
Extractievermogen3,4 t
Diameter50 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 243,56 excl. BTW
/ stuk
€ 294,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen