Referenties
Gedore:1.64/1
Rubix:10050148
Fabrikant:8026700
EAN:4036976105896

Documenten
Productdetails : GEDORE STEEKAS-TREKKER - 1.64/1
• te gebruiken voor steekassen met vier- of vijfvoudige boutcirkelverdeling
• voor boutcirkeldiameter 100-155 mm
• voor schroefdraadgaten tot max. M14
• werkwijze: De trekker op de flens van de steekas met de moeren van de naafbouten bevestigen. Door het slaan van de slaggewichten tegen de spindelkop wordt de steekas zonder beschadiging moeiteloos losgetrokken.
Steekas-trekker te gebruiken voor steekassen met vier- of vijfvoudige boutcirkelverdeling voor boutcirkeldiameter 100-155 mm voor schroefdraadgaten tot max. M14 werkwijze: De trekker op de flens van de steekas met de moeren van de naafbouten bevestigen. Door het slaan van de slaggewichten tegen de spindelkop wordt de steekas zonder beschadiging moeiteloos losgetrokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 155 mm |
| Gebruik | voor het los trekken van steekassen/aandrijfassen met 4- of 5-gaats boutcirkelverdeling. bevestig de trekker op de flens met de moeren van de wielbouten (geschikt voor boutcirkels 100–155 mm) en trek de as los door de slaggewichten tegen de spindelkop te raken (zonder beschadiging). |
| Type | steekas-trekker (aandrijfas-trekker) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,73 excl. BTW
/ stuk
€ 231,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
