GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 130X100MM - 1.07/S1-E
Snelontgrendelbare trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/S1-E
Rubix:A0210577
Fabrikant:2016036
EAN:4036976123593

Documenten
Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 130X100MM - 1.07/S1-E
Sterke punten
•Industriële kwaliteit, 3 armen voor optimale lastverdeling, kantelvrij en materiaalvriendelijk
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak heet gesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormsluitende verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelinstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als interne trekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarburiseerd spiloppervlak, slijt- en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen smering of olie nodig
Dwarsstuk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakuitvoeringen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset
Sterke, ergonomisch gevormde dwarsbalk
Haak heet gesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormsluitende verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelinstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als interne trekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarburiseerd spiloppervlak, slijt- en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen smering of olie nodig
Dwarsstuk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakuitvoeringen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Extractievermogen | 2,5 t |
| Diameter | 17 mm |
| Type | snelontgrendelbare trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,80 excl. BTW
/ stuk
€ 189,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen