Referenties
Bahco:4582N-1
Rubix:10082567
EAN:7314151724214

Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELLAGERTREKKERS 4582N-1
Kogellagertrekker zonder armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Kogellagers die in een behuizing op de as zitten, worden met deze trekker eenvoudig en snel gedemonteerd.
Sterke punten
•Made of special steel
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aantal klauwen | 4 |
| Diepte | 130 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van kogellagers die zich in een behuizing bevinden en op een as gemonteerd zijn; bedoeld voor gebruik in garages en onderhoudswerkplaatsen. |
| Type | kogellagertrekker (zonder armen) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,13 excl. BTW
/ stuk
€ 52,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
