Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-08
Rubix:A0917019
Fabrikant:6502-0022-00-08
EAN:8717981160617

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M8X200L 6502-0022-00-08
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 200 mm |
| Gebruik | geleidebout / pasbout voor yokota ydp-13 paspentrekker |
| Diameter | 8 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,71 excl. BTW
/ stuk
€ 72,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen