Referenties
Facom:U.53K3
Rubix:10105067
EAN:3148510703664


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
Productdetails : FACOM TREKHULPSTUK U.53K3
De serie Facom U.23K-U.53K trekstangen met schroefdraad omvat vijf uitvoeringen voor mechanische demontagewerkzaamheden. Deze traversen worden gebruikt in combinatie met lagerscheiders, bolvormige drukstukken en draadstukken. De keuze van het model hangt af van de schroefdraaddiameter en de uit te oefenen trekkracht.
Kenmerken:
Deze trekstangen met schroefdraad worden gebruikt bij mechanische demontagewerkzaamheden, in combinatie met lagerscheiders, bolvormige drukstukken en draadstukken. De serie bestaat uit vijf uitvoeringen, elk geschikt voor een specifieke schroefdraaddiameter en een bepaald spreidbereik. De zeskantsleutelmaat, hartafstand, breedte en lengte verschillen per model, waardoor het gereedschap kan worden aangepast aan het te demonteren onderdeel. De trekcapaciteit varieert van 1 tot 5 ton, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Het gereedschap wordt geleverd met levenslange garantie en wordt bij een defect omgeruild.
Specificaties:
• Referentie U.23K1A: spindelschroefdraad M10, spreidbereik van 25 tot 95 mm, zeskantsleutelmaat 8 mm, traverselengte 155 mm, traversebreedte 20 mm, lengte 110 mm.
• Referentie U.53K1: spindelschroefdraad M16, spreidbereik van 40 tot 110 mm, zeskantsleutelmaat 11 mm, traverselengte 215 mm, traversebreedte 25 mm, lengte 135 mm.
• Referentie U.53K2: spindelschroefdraad M16, spreidbereik van 70 tot 200 mm, zeskantsleutelmaat 11 mm, traverselengte 280 mm, traversebreedte 30 mm, lengte 220 mm.
• Referentie U.53K3: spindelschroefdraad M27, spreidbereik van 75 tot 280 mm, zeskantsleutelmaat 21 mm, traverselengte 340 mm, traversebreedte 45 mm, lengte 320 mm.
• Referentie U.53K4: spindelschroefdraad M33, spreidbereik van 14 tot 400 mm, zeskantsleutelmaat 25 mm, traverselengte 420 mm, traversebreedte 50 mm, lengte 450 mm.
• Trekcapaciteit: 1 tot 5 ton, afhankelijk van het model.
Kenmerken:
Deze trekstangen met schroefdraad worden gebruikt bij mechanische demontagewerkzaamheden, in combinatie met lagerscheiders, bolvormige drukstukken en draadstukken. De serie bestaat uit vijf uitvoeringen, elk geschikt voor een specifieke schroefdraaddiameter en een bepaald spreidbereik. De zeskantsleutelmaat, hartafstand, breedte en lengte verschillen per model, waardoor het gereedschap kan worden aangepast aan het te demonteren onderdeel. De trekcapaciteit varieert van 1 tot 5 ton, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Het gereedschap wordt geleverd met levenslange garantie en wordt bij een defect omgeruild.
Specificaties:
• Referentie U.23K1A: spindelschroefdraad M10, spreidbereik van 25 tot 95 mm, zeskantsleutelmaat 8 mm, traverselengte 155 mm, traversebreedte 20 mm, lengte 110 mm.
• Referentie U.53K1: spindelschroefdraad M16, spreidbereik van 40 tot 110 mm, zeskantsleutelmaat 11 mm, traverselengte 215 mm, traversebreedte 25 mm, lengte 135 mm.
• Referentie U.53K2: spindelschroefdraad M16, spreidbereik van 70 tot 200 mm, zeskantsleutelmaat 11 mm, traverselengte 280 mm, traversebreedte 30 mm, lengte 220 mm.
• Referentie U.53K3: spindelschroefdraad M27, spreidbereik van 75 tot 280 mm, zeskantsleutelmaat 21 mm, traverselengte 340 mm, traversebreedte 45 mm, lengte 320 mm.
• Referentie U.53K4: spindelschroefdraad M33, spreidbereik van 14 tot 400 mm, zeskantsleutelmaat 25 mm, traverselengte 420 mm, traversebreedte 50 mm, lengte 450 mm.
• Trekcapaciteit: 1 tot 5 ton, afhankelijk van het model.
Sterke punten
• Levenslange garantie op het gereedschap, met omruiling bij een defect.
• Trekcapaciteit van 1 tot 5 ton, geschikt voor uiteenlopende belastingen afhankelijk van het gekozen model.
• Vijf beschikbare uitvoeringen met schroefdraadmaten van M10 tot M33, voor aanpassing aan de betreffende diameter.
• Te combineren met lagerscheiders, bolvormige drukstukken en draadstukken, waardoor de mogelijkheden voor mechanische demontage worden uitgebreid.
• Trekcapaciteit van 1 tot 5 ton, geschikt voor uiteenlopende belastingen afhankelijk van het gekozen model.
• Vijf beschikbare uitvoeringen met schroefdraadmaten van M10 tot M33, voor aanpassing aan de betreffende diameter.
• Te combineren met lagerscheiders, bolvormige drukstukken en draadstukken, waardoor de mogelijkheden voor mechanische demontage worden uitgebreid.
Toepassingen
Deze traversen worden gebruikt bij mechanische onderhoudswerkzaamheden waarbij vast gemonteerde onderdelen, zoals lagers, poelies of tandwielen, moeten worden verwijderd. Ze worden regelmatig toegepast in industriële onderhoudswerkplaatsen, autoreparatiebedrijven en productieomgevingen met roterende apparatuur. Dankzij de verschillende uitvoeringen zijn ze geschikt voor zowel onderdelen met een kleine diameter als grotere componenten. De combinatie met lagerscheiders, bolvormige drukstukken of draadstukken vergroot de toepassingsmogelijkheden, met name bij demontagewerkzaamheden waarbij de directe toegang tot het onderdeel beperkt is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5405 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x110x65 mm |
| Gewicht verpakking | 5429 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | voor mechanische extractie als aanvulling op trekkers/separators en kogel- of schroefdraad-uiteinden; geschikt voor een spreiding van ø 75–280 mm. |
| Diameter | 21 mm |
| Type | trekstang met schroefdraad (potence taraudée) u.53k3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,47 excl. BTW
/ stuk
€ 497,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen